中量キャスターラックMKS型(ウレタン車・オール自在キャスター)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53054804 品番 MKSG-8723U
参考基準価格(税別)¥130,440 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1394 均等耐荷重(kg/段)150 均等耐荷重(kg/台)450 棚段数3 幅(mm)1800 グリーン 高さ(mm)1394 奥行(mm)450 キャスター自在×2、自在ストッパー×2 材質(キャスター)ウレタン キャスター径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)(1段あたり)150、(1台当たり)450
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする