センサー コネクタ 4POS RCPT パネル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53055024 品番21033962533
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント アズワン品番65-1355-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする