センサー コネクタ M12 RCPT 3POS パネル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53055146 品番859-003-203R004.
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント アズワン品番65-1552-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする