※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚本体(単体)
開放型棚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
1200
段数
4
注文コード
53056694
品番
LFF8544
参考基準価格(税別)
¥59,250
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・段数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
モノタロウではこんなお得な商品も!
軽量ラック 120kg
モノタロウ
¥
15,980
¥
17,578
税込
耐荷重(kg/段)
120
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×600×1200
段数
4
色
グレー
付属品
コーナープレート16枚
仕様
組立式
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
棚段数
4
棚板間隔(mm)
(上から)315/315/365
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
500
均等耐荷重(kg/段)
120
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000