DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
レーンハードル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
色
ブルー
注文コード
53057017
品番
D190
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
122cmの陸上トラックレーン幅に合わせたハードルです。
材質
スチール
質量(kg)
1.5
色
ブルー
サイズ(cm)
パイプ径:Φ2.8×巾:121×高さ:15