DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 応援グッズ/衣装
旗立台ST (屋外用)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53057114
品番
D166
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
製品重量が2.9kgの安定タイプです。
色
ホワイト(メラミン樹脂焼付塗装)
材質
0.6cm鋼板
質量(kg)
2.9
サイズ(cm)
巾:25×奥行25×高さ14