1553242 センサー コネクタ M12 RCPT 4POS フクハラ 53057858

センサー コネクタ M12 RCPT 4POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53057858 品番1553242
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,810 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP65 IP67 IP69K コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:4 ポール M12 センサー & アクチュエータ アズワン品番65-1631-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする