すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 段数2段 オーク調 注文コード53057884 品番SLU-60202(OAK3D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は段数・色など47種類から選べます 他の種類を見る

スリムタイプのカラーボックス。おうちの中のすきまを、最適サイズで有効活用。付属金具で積み重ね可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×290×590 段数2段 質量(kg)4.5 オーク調 用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 付属品連結用金具1セット 材質プリント紙化粧パーティクルボード 幅(mm)200 耐荷重(kg)1段あたり10 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×275×110〜430 アズワン品番64-3286-27

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53057884 SLU-60202(OAK3D) 50693520 SLU-60202(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 1台 3,398 税込3,738 色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53057954
2021-01-28
用途:
まさにすきま収納に使用します。
医療・福祉・介護関連業

ちょうど求めていた幅と高さでとても重宝しています。色合いもとても良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする