YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の カラーボックス
すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット
(1件のレビュー)
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
3段
色
オーク調
注文コード
53057954
品番
SLU-90303(OAK3D)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,927
販売価格(税別)
¥
5,388
この商品は
段数・色
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
スリムタイプのカラーボックス。おうちの中のすきまを、最適サイズで有効活用。付属金具で積み重ね可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×290×890
段数
3段
質量(kg)
7.5
色
オーク調
用途
事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
付属品
連結用金具1セット
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
幅(mm)
300
耐荷重(kg)
1段あたり10
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×275×130〜705
アズワン品番
64-3286-34