カラーメットカバー HOシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ヘルメット取付タイプ、水浸タイプ、保冷剤使用タイプ 首元の冷却、役割識別に 材質/仕上:本体:ポリエステル セット内容:本体×1、HO-051B 保冷剤×2 ヘルメットは別売です 色:グリーン 寸法(mm):135×210 コード番号:388-5121 注文コード53057955 品番HO-030
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

首すじの冷却・日よけ対策と併せて識別による職種・役割がひと目で判断できます。
あらゆるヘルメットに取付可能、現場統一の識別が可能です。

仕様ヘルメット取付タイプ、水浸タイプ、保冷剤使用タイプ 首元の冷却、役割識別に 材質/仕上:本体:ポリエステル セット内容:本体×1、HO-051B 保冷剤×2 ヘルメットは別売です 色:グリーン 寸法(mm):135×210 コード番号:388-5121 アズワン品番65-3363-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする