WJ-795M(MWH) つっぱり ハンガーラック L字 3段 YAMAZEN(山善) 53057988 WJ-795M(MWH) つっぱり ハンガーラック L字 3段 YAMAZEN(山善) 53057988 WJ-795M(MWH) つっぱり ハンガーラック L字 3段 YAMAZEN(山善) 53057988 WJ-795M(MWH) つっぱり ハンガーラック L字 3段 YAMAZEN(山善) 53057988 WJ-795M(MWH) つっぱり ハンガーラック L字 3段 YAMAZEN(山善) 53057988

つっぱり ハンガーラック L字 3段

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53057988 品番 WJ-795M(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

最大135着、バー3本式の大容量ハンガーラック。ツヤのないマットな質感。支柱3本式で、壁面いっぱいの幅広仕様から、角を活用するL字仕様に使い勝手抜群。設置は工具不要でラクラク。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さも110-270cmの間、お好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。

奥行(mm)95 高さ(mm)1400〜2800 ホワイト(つやなし) 材質金属(スチール)、ポリプロピレン、ABS樹脂 用途コートハンガーラック、衣類収納、突っ張りラック、突っ張りハンガーラックとして。ロッカー、更衣室、ウォークインクローゼットに最適。 質量(kg)6 間口(mm)1660〜3020 耐荷重(kg/段)30 最大積載量(kg)全体90、1段あたり30 組立時間20〜30分 アズワン品番64-3286-65 収納の目安シャツ:135着 総耐荷重(kg)90
取扱説明書:(2.1MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53057988
2023-01-31
用途:
洋服を掛ける用に購入
運輸・通信業

組み立て簡単、しっかりしていてたくさん掛けられてとても気に入っています。
ダブルをほかの部屋にも購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする