ミーティングチェア キャスター付き 平行スタッキング

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1脚 ブルー 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー 注文コード53058085 品番CNC-88(NV/BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんでコンパクトに収納できるキャスター付きチェア。組み立て不要の完成品。使わないときは横に重ねて省スペースに収納。座面を上げた状態で、前後にネスティングが可能。スムーズに移動できるキャスター付き。

ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×555×835 座面高さ(mm)450 座面寸法(幅×奥行)(mm)455×440 本体質量(kg)10 用途折りたたみチェア、折りたたみ椅子、折りたたみイス、会議チェア、会議椅子、ミーティングチェアとして。 材質座部:合板、背部フレーム:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル 幅(mm)550 質量(kg)10 高さ(mm)835 奥行(mm)555 耐荷重(kg)90 キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×555×835 寸法(幅W×長さL)(mm)【背もたれ】460×290 座高(mm)450 サイズ(mm)座面高さ:450、座面サイズ:幅455 奥行440、背もたれサイズ:幅460 長さ290 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×440 メモ台なし 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー
取扱説明書:(0.31MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53058085 CNC-88(NV/BK) 53058076 CNC-88(BK) ミーティングチェア キャスター付き 平行スタッキング YAMAZEN(山善) ミーティングチェア キャスター付き 平行スタッキング YAMAZEN(山善) 1脚 17,980 税込19,778 色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
会議用

ミーティング用に4脚購入しましたが、1脚背面が破損していたため返品しました。4脚必要なので、正規品を追加注文しました。座面の座り心地がよく、長時間座っていても痛くならない感じです。この商品は組立てる手間がなく、すぐに使えるし、キャスターがついているので立ち上がる時も楽です。少々かさばりはありますが、たためるのも良いです。耐荷重も十分あるのも安心です。

対象商品:
53058085
2020-11-24
用途:
ミーティング

梱包用のビニールテープがひどい状態だったが、商品自体には問題なかった。
また価格以上の品質で満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする