ミーティングチェア メモ台付き キャスター付き 平行スタッキング

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1脚 ブルー 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー 注文コード53058103 品番CNC-88MT(NV/BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんでコンパクトに収納できるキャスター付きチェア。メモ台付きで、テーブル要らずでイベントスペースづくり。メモ台のみお客様取り付け、チェア本体は完成品。使わないときは横に重ねて省スペースに収納。座面を上げた状態で、前後にネスティングが可能。スムーズに移動できるキャスター付き。

ブルー 座面寸法(幅×奥行)(mm)455×440 本体質量(kg)11 用途折りたたみチェア、折りたたみ椅子、折りたたみイス、会議チェア、会議椅子、ミーティングチェアとして。 材質座部:合板、背部フレーム・メモ台:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル 長さ(mm)【ペントレー溝】215 幅(mm)635 厚さ(mm)【ペントレー溝】15 寸法(mm)【メモ台】265×345 質量(kg)11 高さ(mm)835 奥行(mm)555 耐荷重(kg)90 キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅Wmm×長さLm)【背もたれ】460×290 座高(mm)450 スタッキング メモ台あり 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53058103 CNC-88MT(NV/BK) 53058094 CNC-88MT(BK) ミーティングチェア メモ台付き キャスター付き 平行スタッキング YAMAZEN(山善) ミーティングチェア メモ台付き キャスター付き 平行スタッキング YAMAZEN(山善) 1脚 19,980 税込21,978 色違い商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
ミーティング
教育・研究機関

思ったより座面にきちんとしたクッション性があって、得した気分になりました。メモ台も必要十分で満足しています。良かったのでさらに買い足そうと思います。

対象商品:
53058103
2020-09-11
用途:
顧客に取り扱い説明時、
石井医療器株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

キャスターにストッパーが無い、思ったよりサイズが少し大きい、価格は高い

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする