スムースリクライナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53058138 品番HO-5927
参考基準価格(税別)¥16,453 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

背もたれをお好みの角度に設定できる、無段階調節のリクライニングチェア、シート部分には通気性が高く、水や日差しにも強いテスリンメッシュ素材を採用しています。

仕様一人掛け、折りたたみ収納、ヘッドレスト付、傾斜調節無段階、サイドテーブル付 耐荷重(Kg):約150 収納時寸法(mm):W650×D960×H140 休憩室等への設置に 材質/仕上:本体部:スチール、テスリンメッシュ セット内容:着脱式サイドテーブル 記載寸法は使用時の寸法です 幅(mm):640 奥行(mm):920 高さ(mm):1100 コード番号:386-4115 アズワン品番65-3363-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする