収納 スツール 幅32 フタ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53058225 品番LS-32T(BR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

座面(フタ)を裏返すと、テーブルにも変身。中には日用品、おもちゃなどをスッキリ収納。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。組み立ては簡単3ステップ。使わない時は折りたたみ可能。

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×310 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×285×245 本体質量(kg)2.5 用途椅子、収納、足置き、テーブルとしても。 材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)2.5 タイプ一部取付品 耐荷重(kg)80 内寸(mm)収納部:幅285×奥行285×深さ245 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×310 収納時寸法(mm)幅320×奥行320×高さ100 生産国中国 素材
取扱説明書:(0.45MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする