ソーラーライト 屋外 人感センサー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53058444 品番KL-10378
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「ただいま」も「防犯」も人を感知して明るく照らすソーラー人感センサーライト。防犯対策に最適な高感度人感センサー搭載。

用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。 付属品3M社製協力両面テープ 材質ポリカーボネート、ポリプロピレン ブラック 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×40×90 LED色昼光色 検知距離(m)センサー:3〜5 光束(Lm)(High)230、(Low)15 アズワン品番64-9646-58 LED使用数(個)40 防水保護等級IP65
注意
※ソーラーパネルに直接日光が当たる場所に設置お願いいたします。
(少しでも陰になる部分がございますと、充電と同時に放電をする為、充分に充電することが出来ません。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53058444
2024-07-14
用途:
自宅の駐車場
建設業・工事業

かなり明るいので、2個所に取り付けようとしたが必要無かったほどでした

対象商品:
53058444
2023-10-02
用途:
物置小屋

反応が良すぎる、相当遠くからでも反応するので暗くなると、点いたり消えたりが激しい、防犯灯としても活躍している。

1人が参考にしています
対象商品:
53058444
2022-11-07
用途:
車庫
有限会社坂口通信 様 (運輸・通信業)

対応も迅速でとても信頼してお取り引きができました。とても良い商品でした。又機会があれば利用したいと思います。

対象商品:
53058444
2022-06-14
用途:
駐車場の壁面の照明として

ソーラーのため電源が不要で工事を依頼しなくても良かったので、経費が大幅に削減できた。
照明も明るく、夜間に使いやすい駐車場に変わった。

1人が参考にしています
対象商品:
53058444
2022-09-06
用途:
駐輪場の照明
不動産業

設置も簡単で取り付け易いです。
照度も程よく広範囲をカバーしています。

対象商品:
53058435
2021-12-08
用途:
出入り口の足元ライトとして
建設業・工事業

太陽光のある場所なら、どこでも簡単に設置できます。明るさも十分で追加でもう一つ注文しました。

1人が参考にしています
2023-07-02
用途:
玄関灯
その他業種

残念ながら、ソーラー蓄電とセンサーの能力が低く、安定して使用できない。いつ点灯するのか把握できないため、日常のアイテムとして失格。

3人が参考にしています
対象商品:
53058444
2022-10-24
用途:
作業場通路の照明として
建設業・工事業

充電するには電源モードを「OFF以外」にする必要があるが、購入時は充電がゼロの状態でまったく点灯しなかったため「OFF以外のモード」にあわせることに苦労した。また、両面テープで設置した場合、モード切替スイッチが隠れてしまいモード切替ができなくなることには不便を感じる。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする