SV-5745 6WAYマルチレスキューラジオ セーブインダストリー 53058478 SV-5745 6WAYマルチレスキューラジオ セーブインダストリー 53058478 SV-5745 6WAYマルチレスキューラジオ セーブインダストリー 53058478 SV-5745 6WAYマルチレスキューラジオ セーブインダストリー 53058478 SV-5745 6WAYマルチレスキューラジオ セーブインダストリー 53058478

6WAYマルチレスキューラジオ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53058478 品番SV-5745
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。

使用電池単4乾電池3本使用(別売) 内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V 用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。 質量(g)232 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35 充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53058478
2024-01-26
用途:
屋内作業時 災害時の為
建設業・工事業

空き室での作業時ラジオをかけたりします 電池も消耗する為 ソーラー 電池 手回しでの充電 ライトも搭載されスマホ充電もできる多機能
災害が多発するなか非常時の時の為にもなる為購入しました 到着時には満充電になっており 有難い限りです ラジオも電波が良く すっきり聴こえます 何と言っても電池がなくても大丈夫な所がおすすめです

1人が参考にしています
対象商品:
53058478
2024-02-15
用途:
緊急用として
建設業・工事業

使い勝手が良いです。
F Mは、少し感度が良くないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする