- ソラリウム ゼンスイ 53058487 - ソラリウム ゼンスイ 53058487 - ソラリウム ゼンスイ 53058487 - ソラリウム ゼンスイ 53058487 - ソラリウム ゼンスイ 53058487 - ソラリウム ゼンスイ 53058487

ソラリウム

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)35 注文コード53058487 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

自然光を再現する商品。共通安定期を採用。出力切り替え操作により30、50、70W全ての交換球が使用可能。生体の成長や照射距離に応じて、紫外線量の照射量を変更できる。豊富な紫外線量により様々な環境を再現可能に。

用途両生類、爬虫類の飼育に。 付属品メタルハライドランプ+共通安定器+専用ソケット 質量(kg)1430 消費電力(W)35 口金E-26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×160×260 ランプ寿命4000時間 アズワン品番64-8787-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする