ゼンスイ
ソラリウム 交換球
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
消費電力(W)
35
注文コード
53058514
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
ソラリウム専用交換球。自然光を再現する商品。共通安定期を採用。出力切り替え操作により30、50、70W全ての交換球が使用可能に。生体の成長や照射距離に応じて、紫外線量の照射量を変更できる。
用途
両生類、爬虫類の飼育に。
質量(g)
120
消費電力(W)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ63×60(口金含む88)
アズワン品番
64-8787-76