ゼンスイ
ソラリウム 交換球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
消費電力(W)
50
注文コード
53058523
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ソラリウム専用交換球。自然光を再現する商品。共通安定期を採用。出力切り替え操作により30、50、70W全ての交換球が使用可能に。生体の成長や照射距離に応じて、紫外線量の照射量を変更できる。
用途
両生類、爬虫類の飼育に。
質量(g)
190
消費電力(W)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ95×94(口金含む121)
アズワン品番
64-8787-77