曜日別特売
- ソラリウム 交換球 ゼンスイ 53058539

 

- ソラリウム 交換球 ゼンスイ 53058539
- ソラリウム 交換球 ゼンスイ 53058539
- ソラリウム 交換球 ゼンスイ 53058539
- ソラリウム 交換球 ゼンスイ 53058539

ソラリウム 交換球

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は消費電力など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
消費電力(W)
70
注文コード
53058539
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ソラリウム専用交換球。自然光を再現する商品。共通安定期を採用。出力切り替え操作により30、50、70W全ての交換球が使用可能に。生体の成長や照射距離に応じて、紫外線量の照射量を変更できる。

用途
両生類、爬虫類の飼育に。
質量(g)
190
消費電力(W)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ95×94(口金含む121)
アズワン品番
64-8787-78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする