スタンディングデスク 昇降デスク ガス圧昇降式

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53058873 品番LLD-1070(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

レバーを引くだけで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。設置場所を選ばない電源不要のガス圧式。水平を保ちながらスムーズな昇降。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×720×760〜1100 用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台として。ミーティングテーブル、会議テーブルとしても。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)、ポリアミド 質量(kg)28 ホワイト 材質(天板)天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)、ポリアミド 天板寸法(cm)幅100×奥行72 アズワン品番64-3286-47 昇降方式レバー 昇降範囲(mm)760〜1100 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×720
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
大型で重量もございます。お二人以上での搬入、組み立てをお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53058873
2021-02-23
用途:
焼き菓子やパンの製造時
特定非営利活動法人つむぎ 様 (医療・福祉・介護関連業)

食品製造の時は立位の作業が多く、使用する人の身長に合わせて高さが調節できるので便利に使っています。レバーで楽に天板の昇降もできるし、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする