コネクタ RCPT 14POS 2列 2MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53059276 品番875681443
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●製品群:Milli-Grid 種別レセプタクル 材質金属部:銅合金、嵌合部メッキ:金 ピッチ(mm)嵌合部:2 使用温度範囲(℃)-45〜105 シリーズ87568 列数2 正味質量(g)0.878 材質(樹脂部)ポリエステル 難燃性94V-0 回路14 アズワン品番65-1476-08 適合電線サイズ28(AWG) 最大電圧(V)125 パッケージトレイ 嵌合極性あり 終端スタイルIDC/IDT 挿抜耐久(回)100 色(樹脂部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする