画像準備中

コネクタ ZSFP+ RCPT 80POS プレス フィット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53059434 品番170071-2011
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様コンタクト数:80 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:zSFP+ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 製品群:170071 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1370-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする