13712 玄関マット セーフラン安全用品 53059555 13712 玄関マット セーフラン安全用品 53059555 13712 玄関マット セーフラン安全用品 53059555 13712 玄関マット セーフラン安全用品 53059555 13712 玄関マット セーフラン安全用品 53059555

玄関マット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53059555 品番 13712
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PVC製で高耐久です。裏面防水加工及び滑り止め加工しております。落ち着いた色味で会社、オフィス、事務所、学校や病院など様々なシーンに違和感なく使用できます。

グレー 材質PVC 用途店舗やオフィスなどの出入り口に設置し、ほこり・水・砂など靴の汚れをしっかりキャッチ。 仕様裏面防水加工 種別玄関マット 長さ(mm)900 幅(mm)600 厚さ(mm)6 幅(cm)横:90 機能防水 設置場所屋内 縦(cm)60 滑り止め効果あり
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53059555
2021-06-07
用途:
コインランドリーの入り口に
不動産業

コインランドリーの入り口に設置しました。丁度良い大きさで、しなやかで、適度な重さもあり、反り上がりとかも無いので、通った時に足が引っ掛かる事もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする