セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 修理/点検標識
セーフラン安全用品の 操作禁止テープ
バリケードテープ 立入禁止 入らないでください
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
53059695
品番
N2008
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
黄色地に赤文字+黒文字の警告カラーで危険を周知。柱などにくくりつけてご使用ください。赤文字+黒文字ミックスで視認性UP。最適な非粘着性 。
文字内容
(赤文字)立入禁止 入らないでください
材質
非粘着性PE
幅(mm)
70
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
用途
一時的なバリケードとしておすすめです。工事現場、工場、建設現場等の危険個所の標示。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。
アズワン品番
64-8930-43
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。