セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 修理/点検標識
セーフラン安全用品の 操作禁止テープ
バリケードテープ 立入禁止 STOP! KEEPOUT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
53059704
品番
N2004
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示におススメです。
文字内容
立入禁止 STOP! KEEPOUT 入らないでください
材質
非粘着性PE
幅(mm)
70
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
用途
フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。