曜日別特売
J2346 高耐久疲労軽減マット セーフラン安全用品 53059713

J2346 高耐久疲労軽減マット セーフラン安全用品 53059713
J2346 高耐久疲労軽減マット セーフラン安全用品 53059713
J2346 高耐久疲労軽減マット セーフラン安全用品 53059713
J2346 高耐久疲労軽減マット セーフラン安全用品 53059713
J2346 高耐久疲労軽減マット セーフラン安全用品 53059713

高耐久疲労軽減マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード53059713品番J2346
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。

用途立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。厚さ(mm)12黒×黄材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC寸法(縦×横)(cm)90×150アズワン品番65-1338-68
注意
※用途以外のご使用はお止めください。平らな場所でご使用ください。火気の近くでのご使用はお止めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする