セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の カラーコーン・区画用品
セーフラン安全用品の コーン用品
セーフラン安全用品の カラーコーン
伸縮式カラーコーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53060237
品番
10870
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ジャバラにより伸縮し、コンパクトで持ち運びや保管に便利。反射材付きで高視認性。緊急用として車のトランクに常備しても場所を取りません。目を引く明るく鮮やかなオレンジ色。
色
オレンジ
用途
工事、ビルメンテナンスや清掃作業時等の区画や立入禁止目印に。駐車場などの安全区画。出入り口の目印や区画に。
材質
PP
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
700
種類
伸縮式
ベース寸法(mm)
300
アズワン品番
65-1338-22
デザイン
ライン入り
注意
※コーンバーやコーン用リール等との併用はできません。用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。