セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ストレッチフィルム
セーフラン安全用品の ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
ストレッチフィルムホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53060273
品番
10030
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
大きな荷物にフィルムを巻くときに便利です。幅500mmのストレッチフィルムに適合。ストレッチフィルム巻き作業の作業性向上に。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応
モノタロウ
¥
3,398
¥
3,738
税込
用途
梱包、包装のストレッチフィルム巻作業に。
材質
スチール
質量(kg)
1.6
適合サイズ
3インチ紙管・幅500mmのストレッチフィルムに対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ストレッチフィルムは付属しません。別途お買い求めください。用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。