12377 高耐久反射ラインテープ セーフラン安全用品 53060325

 

12377 高耐久反射ラインテープ セーフラン安全用品 53060325
12377 高耐久反射ラインテープ セーフラン安全用品 53060325
12377 高耐久反射ラインテープ セーフラン安全用品 53060325
12377 高耐久反射ラインテープ セーフラン安全用品 53060325
12377 高耐久反射ラインテープ セーフラン安全用品 53060325
12377 高耐久反射ラインテープ セーフラン安全用品 53060325
12377 高耐久反射ラインテープ セーフラン安全用品 53060325
12377 高耐久反射ラインテープ セーフラン安全用品 53060325

高耐久反射ラインテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)20
厚さ(mm)2
内容量1巻注文コード53060325品番12377
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫等に最適なラインテープです。高品質の粘着剤により強い粘着力。反射タイプで視認性向上。ライナーを剥がすだけで簡単設置。

用途フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20仕様再帰反射タイプ材質(基材):PVC、(表面):反射ガラス粒子厚さ(mm)2アズワン品番65-1338-84
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする