10940 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060359 10940 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060359 10940 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060359 10940 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060359

5Sフロア表示(高耐久タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 53060359 品番 10940
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

工場、作業場、オフィスなどの通路標示、区画標示。ステッカータイプで簡単貼り付け。高耐久タイプでフォークリフトが通過する工場や倉庫などに最適。防水、防油、耐薬性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

材質ポリカーボネイト 用途工場、作業場、オフィスなどの通路表示、区画標示におススメ。 仕様ステッカータイプ 形状L型 厚さ(mm)0.76 入数(枚)10 サイズ(mm)(縦×横):150×150、(文字幅):50 アズワン品番64-8930-69
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする