10941 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060368 10941 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060368 10941 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060368 10941 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060368 10941 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060368

5Sフロア表示(高耐久タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 53060368 品番 10941
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

工場、作業場、オフィスなどの通路標示、区画標示。ステッカータイプで簡単貼り付け。高耐久タイプでフォークリフトが通過する工場や倉庫などに最適。防水、防油、耐薬性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

材質ポリカーボネイト 用途工場、作業場、オフィスなどの通路表示、区画標示におススメ。 仕様ステッカータイプ 形状L型 厚さ(mm)0.76 入数(枚)10 サイズ(mm)(縦×横):150×150、(文字幅):50 アズワン品番64-8930-70
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする