曜日別特売
10942 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060377

 

10942 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060377
10942 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060377
10942 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060377
10942 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060377
10942 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060377

5Sフロア表示(高耐久タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
形状L型
内容量1セット(10枚)注文コード53060377品番10942
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

工場、作業場、オフィスなどの通路標示、区画標示。ステッカータイプで簡単貼り付け。高耐久タイプでフォークリフトが通過する工場や倉庫などに最適。防水、防油、耐薬性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

用途
工場、作業場、オフィスなどの通路表示、区画標示におススメ。
材質ポリカーボネイト仕様ステッカータイプ形状L型厚さ(mm)0.76入数(枚)10サイズ(mm)(縦×横):150×150、(文字幅):50アズワン品番64-8930-71
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする