10947 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060429

 

10947 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060429
10947 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060429
10947 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060429
10947 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060429
10947 5Sフロア表示(高耐久タイプ) セーフラン安全用品 53060429

5Sフロア表示(高耐久タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
形状T型
内容量1セット(10枚)注文コード53060429品番10947
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

工場、作業場、オフィスなどの通路標示、区画標示。ステッカータイプで簡単貼り付け。高耐久タイプでフォークリフトが通過する工場や倉庫などに最適。防水、防油、耐薬性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

用途
工場、作業場、オフィスなどの通路表示、区画標示におススメ。
材質ポリカーボネイト仕様ステッカータイプ形状T型厚さ(mm)0.76入数(枚)10サイズ(mm)(縦×横):150×150、(文字幅):50アズワン品番64-8930-76
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする