セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の コピー用紙/ラベルシール
セーフラン安全用品の 情報保護ラベル/セキュリティシール
セキュリティシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
53060456
品番
11398-100
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
はがすと【VOID】の文字が浮き出るので、開封が一目で確認できます。一度はがすと、貼り直し不可。
用途
資料の不正開封、不正使用、改ざん防止に。
材質
PET
形状
長方形
色
シルバー
入数(枚)
100
サイズ(mm)
15×50
注意
※シールを貼った面に凸文字でべたつきが残ります。用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。