セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 合図灯・手旗
セーフラン安全用品の 合図灯
LED誘導ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53060508
品番
J2382
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
防犯効果の高いとされ防犯パトロールに人気の青色誘導灯です。ワンボタンで点滅‐連続点灯‐消灯のシンプル操作 。クリップとストラップ付きで便利に携帯できます。
色
青
全長(mm)
520
用途
交通整理、道路誘導、パトロール、建設現場、警備、夜間工事現場等に。
質量(g)
約11(電池含まず)
使用電池
単2乾電池×2本使用(電池は付属しません)
アズワン品番
65-1339-19
直径(mm)
30
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。湿気が多い場所、水滴がかかる場所で使用しないでください。