SPJ19 ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 53060544

SPJ19 ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 53060544
SPJ19 ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 53060544

ステンレス ジャックポイント ナベ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(700個)
全長L(mm)19.0
ねじ径d4.2
内容量1箱(700個)注文コード53060544品番SPJ19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質ステンレス(SUS410)ねじ径d4.2全長L(mm)19.0頭部形状ナベ仕上パシペートワックス種別クロムフリーサイズ4×19適合板厚(mm)2.3まで頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2101-73RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.8ドリル長さk(mm)5.5働き長さL1(mm)9.0ドリル幅dk(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: エクステリア商品施工
エクステリアJust建設業・工事業

切れが良く 使い勝手抜群!リーズナブルでお奨めできる商品です!

対象商品 : 53060526
2021-07-28
用途: ステンレス製品の修繕

しっかり食い付いてくれて無駄がなので助かります。リピートです。

対象商品 : 05757368
2018-09-25
用途: チャンネル文字の取付
ナカノサイン

ステンレス製のチャンネル文字の取付に値段も安く重宝してます。

対象商品 : 05757352
2018-05-23
用途: 農業ハウス工事関連
プランニング ニシジマ建設業・工事業

ドリル部の切れ味は良好です問題無しです後は価格ですか^^

1が参考にしています
対象商品 : 05757343
2017-11-10
用途: 厨房機器の固定等

厨房業者ですが、下穴無しで固定作業が出来、作業の効率が非常に上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
421:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする