ステンレス ジャックポイント ナベ

(5件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 53060596 品番 SPJ19AZW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質ステンレス(SUS410) ねじ径d4.2 全長L(mm)16.0 頭部形状ナベ 仕上パシペートワックス 種別クロムフリー サイズ4×19 適合板厚(mm)2.3まで 頭径D(Φmm)11.8 ねじ長さS(mm)全ねじ アズワン品番65-2101-95 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.8 ドリル長さk(mm)5.5 働き長さL1(mm)6.0 ドリル幅dk(mm)3.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
エクステリア商品施工
エクステリアJust 様 (建設業・工事業)

切れが良く 使い勝手抜群!リーズナブルでお奨めできる商品です!

対象商品:
53060526
2021-07-28
用途:
ステンレス製品の修繕

しっかり食い付いてくれて無駄がなので助かります。リピートです。

対象商品:
05757368
2018-09-25
用途:
チャンネル文字の取付
ナカノサイン 様

ステンレス製のチャンネル文字の取付に値段も安く重宝してます。

対象商品:
05757352
2018-05-23
用途:
農業ハウス工事関連
プランニング ニシジマ 様 (建設業・工事業)

ドリル部の切れ味は良好です問題無しです後は価格ですか^^

1人が参考にしています
対象商品:
05757343
2017-11-10
用途:
厨房機器の固定等

厨房業者ですが、下穴無しで固定作業が出来、作業の効率が非常に上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
421:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする