ヒートガン

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53060754 品番RHG-1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品
スポットノズル×1個
ワイドノズル×1個
フックノズル×1個
ヘラ型ノズル×1個
掻き出しスクレーパー(3種)×各1個
風量(L/min)
300(Lo)
550(Hi)
熱風温度(℃)60(Lo)〜550(Hi) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800/1500(Lo/Hi) 仕様絶縁構造/二重絶縁 質量(kg)0.7 コード長さ(m)1.8 本体寸法(mm)275×80×190 定格使用時間(分)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53060754
2024-03-01
用途:
TEST BOX製作でシールドワイヤ−の処置に使用
株式会社Japan Avio Tech 様 (運輸・通信業)

温度調整ダイヤルが片手(本体を持つ手)で出来れば最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
53060754
2022-11-09
用途:
所有者のバンパー修理等
サービス業

アタッチメントも豊富で、専用ケースも付いてすべて納められとても良かったです。
たまに必要に駆られていてようやく手に入れられました。
使用感は、温度調整もあり、しっかりと熱風も出ますので充分です。
あとは、耐久性ですが、滅多には使用しないので永く使えそうです♪

対象商品:
53060754
2022-05-21
用途:
塩化ビニールを柔らかくする
建設業・工事業

塩化ビニールを焦がさずに柔らかく出来るので良いです。
先端部材に太目のストロー位の物が付属していると塩ビ溶接なんかも出来そうな気がします。

対象商品:
53060754
2022-01-15
用途:
バイクのメンテ
その他業種

ゴムホースなど・寒い時期は固くなって外れなかったり、取り付けに苦労したりします。
その時にヒートガン使って温めてやると、スムーズの作業ができます。
ちょこちょこ使っています。
とても軽く使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
53060754
2021-12-09
用途:
収縮チューブ用等に
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではドライヤーを使ったりライターでやっていましたがこれを機にヒートガンを購入しました。思った以上に扱いも楽で高温になるので重宝しています。アタッチメントも多くされているので用途に応じて使えるのでいい商品を買ったと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
53060754
2021-06-04
用途:
瓶のシール
団地管理組合法人すすき野住宅 様 (その他業種)

モノタロウオリジナル商品が欠品していて、こちらを購入しましたが、使い勝手もよく、付属品も多いので汎用性があります。安いのが良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
53060754
2021-06-06
用途:
作業用
有限会社第一自動車 様

以前使用していた物より若干熱量は下がりますが、問題なく使用してます。

対象商品:
53060754
2021-02-17
用途:
建築現場での塗装の乾燥(部分補修)
株式会社Need's 様 (サービス業)

ドライヤーと比べると風力はやや弱く、熱量はだいぶ強いです。
サイズはドライヤーよりだいぶ大きいので、かさばるかもしれません。
アルミサッシ塗装時に予熱しておくと、湿気も飛ばせるので、寒冷時や梅雨時等の環境の悪いシチュエーションの時におすすめできます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする