LPL-CH40-14W 充電式LEDパイプライト40形14W 日動工業 53060763 LPL-CH40-14W 充電式LEDパイプライト40形14W 日動工業 53060763

充電式LEDパイプライト40形14W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53060763 品番LPL-CH40-14W
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

電源のない場所や停電・災害時に!!
割れにくい!高い耐衝撃性を持つポリカーボネート製。
虫が寄りにくい!紫外線防御率(%)をカットした低誘虫性です。
熱くならない!熱の発生が少なく、白熱球のように熱くなりません。

電球の種類LED 設置場所屋外 消費電力(W)14 フックフック 用途建設現場、トンネル工事、イベント会場、停電や災害時 付属品ACアダプター(入力:100〜240(50/60Hz)、出力:DC15V 4A)、Φ50フック全長(mm)×2個 仕様防雨型ON/OFFスイッチ付 全長(mm)1475 質量(kg)1.4 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)5000 照度(Lx)430(1m) バッテリー容量(Ah)7.8 バッテリー電圧(V)11.1 使用環境温度(℃)-20〜40 光源色昼白色 充電電圧(V)100/200(50/60Hz) 充電時間(時間)6 アズワン品番64-3182-02 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)2030 連続点灯時間(時間)6.5 照射角度(°)(左右)1/10ビーム角:160、(上下)1/10ビーム角:240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする