コネクタ IDC クラス 1 16WAY

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53060895 品番1-215882-6
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:AMP-LATCHシリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1394-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする