コネクタ IDC トランジション 2列 34WAY

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53060904 品番3-216093-4
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:プラグ 製品群:AMP-LATCHシリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アズワン品番65-1394-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする