富士倉
富士倉の 作業灯
富士倉の 投光器
富士倉の クリップ式投光器
植物育成用クリップランプ15W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53061454
品番
KY-15W-SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
防水保護等級
IP65
定格消費電力(W)
15
明るさ(Lm)
1400
電源コード(m)
5
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
芯数
2
波長(nm)
380〜780
使用環境温度(℃)
-20〜40
アズワン品番
64-9675-43
注意
※一体型ですので電球の交換は出来ません。