LEDユニット15W

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53061488 品番 KY-051
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。

防水保護等級IP42 消費電力(W)15 明るさ(Lm)1500 用途ハロゲン投光器をLED灯に! 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 口金仕様:R7S 色温度(K)3000 LED色電球色 使用環境温度(℃)-20〜40 アズワン品番64-9675-16 電球の種類LED 照射角度(°)360
注意
※必ずサイズが合うことを確認し、投光器本体に取付けてご使用下さい。防水型や密閉性の高い投光器での長時間連続使用はお止め下さい。センサーライトやタイマースイッチとの併用では使用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53061488
2022-12-04
用途:
室内作業
竹原農園 様 (農・林・水産業)

8wの電球よりかなり明るいです。取り付けも簡単でした。

対象商品:
53061479
2021-11-16
用途:
夜間車両整備時に使用
はこび屋 様

500Wクリプトン球が球切れしたためこちらの商品に交換 1500Lmの明るさに多少の不安があったが、想像以上に明るく発熱もほとんどない。なにより消費電力が15Wなのがいい後は耐久性。

対象商品:
53061488
2021-12-25
用途:
ハロゲンをLED交換しました。
株式会社一倉 様

ハロゲンと比べても少し照度が落ちるくらいですね。
LEDでは一番明るいと思っています、360度光るので交換しても分からないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53061479
2021-11-15
用途:
畑の農作業、夕方あと少しで終わるときの照明。
農・林・水産業

500Wのハロゲンライトを使っているが、振動に弱く切れやすいのに価格が高く、何かないかと探していました。

明るさも満足で、あとは耐久性ですが、LEDなので、期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする