商品レビューを投稿する内容量1個仕様製品群:FASTIN-FASTON 110 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:AMP FASTIN-FASTON 110 シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 材質:ブロンズ注文コード53061830品番963961-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142販売価格(税別)