235430 ポリハンド 三興化学工業 53062093 235430 ポリハンド 三興化学工業 53062093

ポリハンド

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード53062093 品番235430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく脱着しやすいスタンダードです。

サイズM 全長(cm)27.5 中指長(cm)8.3 手の平幅(cm)16.9 手のひらまわり(cm)33.8 材質ポリエチレン 透明 厚さ(mm)約0.02 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)100 用途軽作業・食品加工・検査・清掃 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
渋柿の揉み作業用
その他業種

安価で使いやすいので、頻繁に使用している。特に干し柿の手入れやトイレ掃除など、き易く使えるので、重宝している。

対象商品:
53062084
2023-04-29
用途:
灯油の機械のメンテナンス
吉田金物店 様 (卸売・小売業)

履きやすく脱ぎやすく、ちょうどいい厚みで作業もしやすい

対象商品:
53062084
2021-01-19
用途:
猫のトイレ掃除
サービス業

ストレッチが効いてとても丈夫です。
厚さもちょうど良いです。

対象商品:
53062084
2020-05-05
用途:
家事や水仕事の時
医療・福祉・介護関連業

お値段の割には破けないし丈夫です!使い捨てするのが惜しいので、一日使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
53062084
2020-07-26
用途:
猫のトイレ掃除
サービス業

エンボスがあり厚さもあり、とても丈夫です、
標準的な女性の手の大きさですが、Sサイズでちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする