249-116. ネジ LESS エンド ストップ 35MM ターミナル ブロック ワゴジャパン 53062119

ネジ LESS エンド ストップ 35MM ターミナル ブロック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53062119
品番
249-116.
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
仕様
アクセサリー タイプ:スクリューレス エンドストップ 適合製品:35mm DIN レールマウントターミナルブロック 製品群:249 シリーズ 幅:6mm
アズワン品番
65-1503-19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする