ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100シート) 注文コード 53062188 品番 31422
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ファイルの背幅にあわせてサイズが選べる細長いラベルです。

ホワイト 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 紙厚(g/m2)120(0.13mm) 白色度(%)81 紙質上質紙/マット 主な用途●ファイル用|ファイル背表紙用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 紙厚(mm)0.13 ラベルサイズ(mm)190×50 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 面付5面 片数500片 ラベル厚(mm)0.07 余白四辺余白付 アズワン品番64-8818-60 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75080257
2022-11-14
用途:
カタログに取扱店を追加するとき
あいのう 様 (農・林・水産業)

ファイル背面用のラベルとして作られたものですが、使えない空間が結構多くもったいない。
カット数を増やしてほしいです。

対象商品:
75080223
2021-10-01
用途:
ファイルの表紙
グリーン企画染谷 様 (建設業・工事業)

ファイルの表紙に貼るにはサイスが少し大きいと思いましたが他に見つからなかったのでこの商品を買いました。
サイズのバリエーションを増やして欲しいです。

ラベル自体は貼りやすくてとても良いです。

対象商品:
75080232
2017-11-01
用途:
見出し作成貼り付け用
製造業

当初、ラベルプリンターで印刷して見出し貼り付け用に大量に作ろうとしたが、丁度良いサイズのラベルシールを見つけたので購入。
カラーレーザーの複合機でも問題なく印刷出来て、シールも貼りやすく糊も結構強力。ラベルプリンターよりも割安なので、今後も使う予定。

対象商品:
75080257
2016-08-09
用途:
ファイルの背ラベルに

ファイルの背ラベルを貼りたくて探していました。これ以上幅が細いものがなくギリギリかなと思いつつ購入しました。案の状よくある紙ファイルなどの背に貼ると、少し横がはみ出てしまいました。割と細身のファイルを使うことが多いので、幅がもう少し細目のもが希望です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする