WB001 活動量計リストバンド Activity Tracker 心拍計/歩数計/距離計/消費カロリー/睡眠/通知機能搭載 Actino 53062495 WB001 活動量計リストバンド Activity Tracker 心拍計/歩数計/距離計/消費カロリー/睡眠/通知機能搭載 Actino 53062495 WB001 活動量計リストバンド Activity Tracker 心拍計/歩数計/距離計/消費カロリー/睡眠/通知機能搭載 Actino 53062495 WB001 活動量計リストバンド Activity Tracker 心拍計/歩数計/距離計/消費カロリー/睡眠/通知機能搭載 Actino 53062495 WB001 活動量計リストバンド Activity Tracker 心拍計/歩数計/距離計/消費カロリー/睡眠/通知機能搭載 Actino 53062495 WB001 活動量計リストバンド Activity Tracker 心拍計/歩数計/距離計/消費カロリー/睡眠/通知機能搭載 Actino 53062495

活動量計リストバンド Activity Tracker 心拍計/歩数計/距離計/消費カロリー/睡眠/通知機能搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53062495 品番WB001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

始めよう心拍トレーニング。
対応スマートフォン専用アプリを使用すれば取得した活動量の情報を詳細に管理・閲覧が行える。
睡眠状態(深い、浅い)を計測!就寝時間、睡眠時間や睡眠の深さも自動的に記録。
電話やメッセージの着信を振動及び画面で通知。

用途健康とフィットネスに、活動量計・万歩計・歩数計・カロリー計として 付属品本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 長さ(mm)142〜194 質量(g)21 連続使用時間平均10日 (心拍計測時最大8時間) 通信方式Bluetooth Smart4.0 バッテリーリチウムポリマー60mA 主な機能心拍計、歩数、距離、カロリー、睡眠、通知 防水仕様IPX7 通信距離(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする